Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mundschutz und Nasenschutz Typ C, Mehrwegmaske, waschbar 459866-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-459866-YY
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.1204
EAN/GTIN:
     4044589446497
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Mundschutz und Nasenschutz Typ C, Mehrwegmaske, waschbar Mit der waschbaren Mehrwegmaske als Mundschutz und Nasenschutz reduzieren Sie die Gefahr einer Tröpfcheninfektion im Alltag. Der atmungsaktive Stoff aus 100 % Baumwolle sorgt für angenehmen Tragekomfort. Je nach Ausführung fixieren Sie die Maske mithilfe flexibler Haltebänder (Typ A) oder Ohrschlaufen (Typ B + C). Der voluminöse Maskenkörper des Typ C-Modells erleichtert zusätzlich das Atmen. Reduziert Risiko einer Tröpfcheninfektion (Fremdschutz) Wiederverwendbar (bis zu 99 Industriewäschen bei 95 °C) Aus 100 % hochwertiger Baumwolle (nachwachsender Rohstoff) Atmungsaktiv 10 Stück/VE Kein zertifiziertes Medizinprodukt (keine persönliche Schutzausrüstung) Keine FFP-Schutzklasse nach Empfehlungen des Robert Koch Instituts In verschiedenen Ausführungen erhältlich 10 Stk/VE Wiederverwendbar = ja Latexfrei = ja Maskenkörper = Halbmaske
Weitere Informationen:
Wiederverwendbar:
ja
Latexfrei:
ja
Maskenkörper:
Halbmaske
HEIGHT GRO:
250.00 mm
WIDTH GRO:
350.00 mm
DEPTH GRO:
70.00 mm
WEIGHT GRO:
.240000 kg
CUSTOMS NUMBER:
63079095
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,30*
€ 116,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,34*
€ 114,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,93*
€ 109,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,36*
€ 105,15
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,79*
€ 91,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.