Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Stapelbehälter, Wände + Boden geschlossen, 5,5 Liter, g 459461-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-459461-YY
Herst.-Nr.:
     07700 22 03
EAN/GTIN:
     4031022019875
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euro-Stapelbehälter, Wände + Boden geschlossen, 5,5 Liter, grün Diese stabilen und belastbaren Euronorm-Stapelbehälter mit geschlossenen Wänden und Böden aus hochwertigem Polypropylen überzeugen durch einfache Handhabung und vielfältige Einsatzmöglichkeiten, insbesondere in der Lebensmittelindustrie. Euro-Stapelbehälter mit geschlossenen Wänden und Böden Universell einsetzbare Stapelbehälter aus Polypropylen Hoch belastbar und formstabil durch Verstärkungen an den Seitenwänden Abgestimmt auf das Euro-Palettenmaß 1.200 x 800 mm Einfach aufeinander stapelbar Ab einer Außenhöhe von 210 mm inkl. Grifföffnungen 8 Stk/VE Volumen = 5,5 l Außenmaß Höhe = 145 mm Außenmaß Breite = 300 mm Außenmaß Tiefe = 200 mm Innenmaß Höhe = 133 mm Innenmaß Breite = 252 mm Innenmaß Tiefe = 152 mm Tragkraft = 25 kg Auflast = 500 kg Wände Ausführung = geschlossen Böden Ausführung = geschlossen Material = Polypropylen (PP)
Weitere Informationen:
Auflast:
500 kg
Böden Ausführung:
geschlossen
Wände Ausführung:
geschlossen
Außenmaß Höhe:
145 mm
Außenmaß Breite:
300 mm
Außenmaß Tiefe:
200 mm
Innenmaß Breite:
252 mm
Innenmaß Höhe:
133 mm
Innenmaß Tiefe:
152 mm
Volumen:
5.5 l
Tragkraft:
25 kg
Material:
Polypropylen (PP)
HEIGHT GRO:
610.00 mm
WIDTH GRO:
410.00 mm
DEPTH GRO:
350.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
31 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 43,88*
€ 56,58*
17 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 45,95*
€ 58,82*
17 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 48,93*
€ 62,77*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 52,48*
€ 67,17*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 52,75*
€ 67,17*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,58*
€ 67,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,14*
€ 66,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,84*
€ 61,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,44*
€ 60,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,59*
€ 59,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,88*
€ 52,22
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 7,31334* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,48*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 12,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 12,66*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 12,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 12,67*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 12,68*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 12,76*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 4,19*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,90*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 10,394*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 10,464*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,86*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 10,444*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 06
ab € 8,98*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 02
ab € 28,1588*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.