Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbehälter grün, 300x200x145 mm, Wände und Boden geschlossen | KB8774


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stapelbehälter grün, 300x200x145 mm, Wände und Boden geschlossen | KB8774
Stapelbehälter grün, 300x200x145 mm, Wände und Boden geschlossen | KB8774
Artikel-Nr.:
     261-KB8774
Herst.-Nr.:
     77002203
EAN/GTIN:
     4031022019875
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Stapelbehälter grün, 300x200x145 mm, Wände und Boden geschlossen | KB8774

Euronorm-Transport-Stapelbehälter in Grün
Wände und Boden geschlossen
Außenmaß 300 x 200 x 145 mm
Innenmaß 252 x 152 x 133 mm
Inhalt ca. 5,5 Liter
Traglast/Auflast max. 25/500 kg
ohne Haltegriffe
VE = 8 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Behältertyp:
Transport- und Stapelbehälter
Stapelbar:
Stapelbar aufeinander
Verschließbar:
Als Zubehör
Lebensmittelecht:
Lebensmittelecht
Bodenausführung:
Geschlossen
Wandausführung:
Geschlossen
Höhe mm:
145
Breite mm:
200
Verkaufseinheit:
VE
VE/Stück:
8
Auflast kg:
500
Tragkraft kg:
25
Länge mm:
300
Haltegriffe:
Ohne Haltegriffe
Volumen Liter:
5,5
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Euronorm-Lagersichtbehälter, Euronorm-Sichtlagerbehälter, Euronormlagersichtbehälter, Euronormsichtlagerbehälter, Lagersicht-Behälter, Lagersichtbehälter, Sichtlager-Behälter, Sichtlagerbehälter, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, la-ka-pe stapelkasten grün, euro normbehälter, euro normbehälter geschlossen, Allzwecklagerbehälter, Transportkasten, AluminiumTransportkasten, AluTransportkasten, AluTransportkorb, Transportkorb, AluminiumTransportkorb, Transportbox, AluTransportbox, AluminiumTransportbox, Sichtlagerkästen aus Stahl, Sichtlagerbehälter aus S
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 43,88*
€ 56,58*
17 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 45,95*
€ 58,82*
Lager 261
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 48,93*
€ 62,77*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 52,48*
€ 67,17*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 52,75*
€ 67,17*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,77*
€ 74,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,31*
€ 71,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,29*
€ 68,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,98*
€ 66,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,98*
€ 65,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,93*
€ 58,23
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 8,155* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,48*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 12,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 12,66*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 12,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 12,67*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 12,68*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 12,76*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 4,19*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,90*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 10,394*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 10,464*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,86*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 10,444*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 06
ab € 8,98*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 02
ab € 28,1588*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.