Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 5,5 l, Tragkraft: 25 kg, Auflast: 500 kg Version: 03 - grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 5,5 l, Tragkraft: 25 kg, Auflast: 500 kg Version: 03 - grün
Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 5,5 l, Tragkraft: 25 kg, Auflast: 500 kg Version: 03 - grün
Artikel-Nr.:
     158-LB77000.03
Herst.-Nr.:
     07700 22 03
EAN/GTIN:
     4031022019875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Eurobehälter Transport-Stapelkästen PP Wände und Boden geschlossen

Ausgewählte Version: 03 - grün

LA-KA-PE - Euro-Transport-Stapelkästen

Wände und Böden geschlossen

Die Transport-Stapelkästen sind aus robustem Polypropylen und entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes.

Die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß 120,0 x 80,0 cm abgestimmt.

  • temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
  • beständig gegen Öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen
  • lebensmittelecht
  • in fünf Standardfarben erhältlich

  • Version: 03 - grün
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
30,0
Höhe [cm]:
14,5
Tiefe [cm]:
20,0
Produktart:
Aufbewahrungsbox | Transportbox
Produktkategorie:
Boxen und Behälter
Farbe:
grün
Ausstattung:
Tragegriffe
Boden:
geschlossen
Eigenschaft:
stapelbar
Tragfähigkeit [kg]:
25
Wandart:
geschlossen
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
30,0 × 14,5 × 20,0
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 44,07*
€ 57,42*
17 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 46,18*
€ 59,78*
18 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 49,25*
€ 63,27*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 52,89*
€ 67,53*
Lager 158
pro Paket
€ 4,95*
ab € 52,82*
€ 67,53*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,53*
€ 80,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,10*
€ 77,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,63*
€ 73,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,85*
€ 72,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 59,03*
€ 70,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 52,82*
€ 62,86
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 8,80334* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,47*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 12,64*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 12,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 12,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 12,60*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 12,63*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 12,72*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 4,17*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,84*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 10,384*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 10,494*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 06
ab € 8,93*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,84*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E860424
ab € 16,51*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E860420
ab € 16,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.