Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hjh OFFICE Schreibtisch STAND CR 120 x 60 manuell höhenverst 447336-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447336-YY
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     802116
EAN/GTIN:
     4064323013051
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
hjh OFFICE Schreibtisch STAND CR 120 x 60 manuell höhenverstellbar, weiß Schreibtisch, manuell höhenverstellbar Sehr hoher Verstellbereich mittels Kurbel Großzügige Arbeitsfläche (B x T): 120 x 60 cm Individuelle Anpassung an Nutzer und Einsatzgebiet Ideal für den Einsatz im Home Office
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Eigengewicht:
25\,4 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
740 - 1230 mm
Material:
Mitteldichte Holzfaserplatte (MDF-Platte)\;Stahl\;
Tiefe:
600 mm
Tragkraft:
60 kg
HEIGHT GRO:
123.00 mm
WIDTH GRO:
120.00 mm
DEPTH GRO:
60.00 mm
WEIGHT GRO:
25.400000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
Frei Haus
ab € 153,10*
€ 190,67*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 213,60*
€ 262,57*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,57*
€ 312,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,45*
€ 308,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,08*
€ 289,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,36*
€ 278,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,60*
€ 254,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,43*
Ähnlich
HJH Office
830018
ab € 28,34*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,75*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,45*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,58*
Ähnlich
HJH Office
821001
ab € 75,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.