Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hjh OFFICE Konferenzstuhl / Besucherstuhl / PICENO V PU, sch 447215-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447215-YY
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     706800
EAN/GTIN:
     4251084659523
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
hjh OFFICE Konferenzstuhl / Besucherstuhl / PICENO V PU, schwarz Formschöner Besucherstuhl mit 4-Fuß-Gestell Ideal für Konferenz- bzw. Besprechungsräume Hochwertiger, aufwändig abgesteppter Kunstlederbezug Widerstandsfähige, sehr pflegeleichte Sitzfläche und Rückenlehne Komfortable Sitzflächen- und Rückenlehnen-Polsterung 4-Fuß-Gestell aus verchromtem Stahl für optimale Standfestigkeit Artikel wird zerlegt geliefert, Aufbau in wenigen einfachen Schritten durchzuführen (bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. kein Aufbau erforderlich) Eigengewicht = 7,5 kg Farbe = schwarz Material = Kunstleder Sitz Breite = 420 mm Sitz Höhe = 470 mm Sitz Tiefe = 410 mm Tragkraft = 110 kg Bezug = 100% Polyurethan
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
7\,5 kg
Farbe:
schwarz
Material:
Kunstleder
Sitz Breite:
420 mm
Sitz Höhe:
470 mm
Sitz Tiefe:
410 mm
Tragkraft:
110 kg
Bezug:
100% Polyurethan
HEIGHT GRO:
87.00 mm
WIDTH GRO:
46.00 mm
DEPTH GRO:
50.00 mm
WEIGHT GRO:
7.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
88
Frei Haus
ab € 62,09*
€ 80,59*
Lager 4445
50
€ 7,90*
ab € 75,62*
€ 97,38*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,24*
€ 109,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,57*
€ 106,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619510
ab € 54,67*
Ähnlich
HJH Office
619560
ab € 72,11*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,82*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.