| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-355714-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000391220 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ansell Handschuhe HyFlex 11-819 ESD, Größe 8 blau, EN 388, EN 16350 PSA-Kategorie II nach EN 388 EN 16350 Kat. II Material: Nylon/Spandex/Carbon nahtloser Feinstrick (13 gg) erhöhte Tastsensibilität bei Präzisionsarbeiten durch eine extrem dünne Beschichtung FORTIX™ Technologie mit Langzeitschutz in verschleißintensiven Arbeitsbereichen sehr hohe Atmungsaktivität ZONZ™ Technologie rein und hautfreundlich: mit Dermatest® dermatologisch getestet und Öko-Tex® zertifiziert ESD-zertifiziert Weitere technische Eigenschaften: Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet Abriebfestigkeit: 3 Stichfestigkeit: 1 Weiterreißfestigkeit: 2 Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet Norm: EN 388, EN 16350 Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 30.00 mm | WIDTH GRO: | 100.00 mm | DEPTH GRO: | 100.00 mm | WEIGHT GRO: | .050000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, nylon montagehandschuh gr 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon |
| | |
| |