Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-323225-YY Herst.-Nr.: 9080079 EAN/GTIN: 4056705003262 |
| |
|
| | |
| Allroundhandschuhe (Paar), Größe 9 Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung für Präzisionsarbeiten Feuchtigkeitsabweisend Sehr guter Trockengrip Hervorragendes Tastgefühl Sehr hohe Atmungsaktivität DIN EN 388 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 10.00 mm | WIDTH GRO: | 260.00 mm | DEPTH GRO: | 150.00 mm | WEIGHT GRO: | .200000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD DHL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 3,56* | € 5,59* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 4,58* | € 6,01* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 30,18* | € 50,66* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 36,49* | € 55,61* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 44,55* | € 65,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 4,455* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|