Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VORMANN Scharnier 10503, Stärke 0,8 mm Stahl, Höhe 30 mm Bre 291725-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-291725-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000272310
EAN/GTIN:
     4003984912969
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
standardscharnier vormann
VORMANN Scharnier 10503, Stärke 0,8 mm Stahl, Höhe 30 mm Breite 30 mm, gerollt, käntig Edelstahl V2A mit vernietetem Edelstahlstift
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
5.00 mm
WIDTH GRO:
20.00 mm
DEPTH GRO:
35.00 mm
WEIGHT GRO:
.005000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: einfaches scharnier, Möbelbeschläge
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
112
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,8254*
€ 1,0862*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 40,98*
€ 53,87*
2 Tage
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 39,55*
€ 59,92*
6 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 48,28*
€ 62,42*
Lager 4445
105
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 82,86*
€ 103,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,98*
€ 123,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,92*
€ 111,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 88,42*
€ 105,22
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 85,88*
€ 102,20
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 83,98*
€ 99,94
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 82,86*
€ 98,60
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,6572* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
010503040
ab € 0,9095*
Ähnlich
August Vormann
010503050
ab € 1,0453*
Ähnlich
August Vormann
010503060
ab € 1,1249*
Ähnlich
August Vormann
010503070
ab € 1,5679*
Ähnlich
August Vormann
010501030
ab € 0,6231*
Ähnlich
August Vormann
010501050
ab € 0,8629*
Ähnlich
August Vormann
010501060
ab € 0,9625*
Ähnlich
August Vormann
010501080
ab € 1,37*
Ähnlich
August Vormann
10501040
ab € 35,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.