Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier H.80mm B.41mm S.1,5mm VA gerollt,schmal VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000272304
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     010501080
EAN/GTIN:
     4003984912884
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
standardscharnier vormann
Edelstahl V2A · mit vernietetem Edelstahlstift
Weitere Informationen:
Stärke:
1,5 mm
Höhe:
80 mm
Breite geöffnet:
41 mm
Breite:
41 mm
Form:
gerollt, schmal
Material:
Edelstahl
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: einfaches scharnier, Aufsatzband, Aufsatzscharnier, Gerollte Scharniere, Möbelband, Scharniere, Türband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
30
10
€ 5,50*
ab € 1,39*
€ 1,91*
4 Tage
22
10
€ 5,99*
ab € 1,3913*
€ 1,9121*
25 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,04*
6 Tage
30
10
€ 5,99*
ab € 1,6656*
€ 2,2621*
2 Tage
30
10
€ 7,99*
ab € 1,862*
€ 2,492*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
010503030
ab € 0,8254*
Ähnlich
August Vormann
010503040
ab € 0,9095*
Ähnlich
August Vormann
010503050
ab € 1,0453*
Ähnlich
August Vormann
010503060
ab € 1,1349*
Ähnlich
August Vormann
010503070
ab € 1,5679*
Ähnlich
August Vormann
010501030
ab € 0,6231*
Ähnlich
August Vormann
010501050
ab € 0,8629*
Ähnlich
August Vormann
010501060
ab € 0,9625*
Ähnlich
August Vormann
10501040
ab € 36,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.