Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VORMANN 10501040 Scharnier Höhe 40 mm Breite 26 mm Stärke 0,9 mm Edelstahl gero


Menge:  Packung  
Produktinformationen
VORMANN 10501040 Scharnier Höhe 40 mm Breite 26 mm Stärke 0,9 mm Edelstahl gero
VORMANN 10501040 Scharnier Höhe 40 mm Breite 26 mm Stärke 0,9 mm Edelstahl gero
VORMANN 10501040 Scharnier Höhe 40 mm Breite 26 mm Stärke 0,9 mm Edelstahl gero
Artikel-Nr.:
     1955B-2000246728
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     10501040
EAN/GTIN:
     4003984912846
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
standardscharnier vormann
Scharnier H.40mm B.26mm S.0,9mm VA gerollt,schmal VORMANN Edelstahl V2A · mit vernietetem Edelstahlstift
Weitere Informationen:
eClassID:
23250304
HerstellerNr:
10501040
Werksnummer:
3000272301
Länge netto mm:
40,00
Breite netto mm:
15,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,005000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Höhe 40 mm Breite 26 mm
Produktart:
Scharnier
Ausfuehrung:
gerollt, schmal
Weitere Suchbegriffe: einfaches scharnier
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 36,01*
€ 55,44*
Lager 1955
4
1
€ 5,99*
ab € 44,68*
€ 58,565*
1 Tag
4
1
€ 7,99*
ab € 51,85*
€ 67,21*
4 Tage
4
1
€ 8,90*
ab € 58,209*
€ 74,389*
4 Tage
200
1
€ 7,99*
ab € 59,61*
€ 75,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,565*
€ 69,69235
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,84*
€ 67,6396
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,91*
€ 62,9629
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,99*
€ 61,8681
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,66*
€ 60,2854
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,68*
€ 53,1692
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8936* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
010503030
ab € 0,8254*
Ähnlich
August Vormann
010503040
ab € 0,9095*
Ähnlich
August Vormann
010503050
ab € 1,0453*
Ähnlich
August Vormann
010503060
ab € 1,1349*
Ähnlich
August Vormann
010503070
ab € 1,5679*
Ähnlich
August Vormann
010501030
ab € 0,6231*
Ähnlich
August Vormann
010501050
ab € 0,8629*
Ähnlich
August Vormann
010501060
ab € 0,9625*
Ähnlich
August Vormann
010501080
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.