Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier 10503 H.50mm B.50mm S.1,0mm VA gerollt,ktg.VORMANN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000272312
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     010503050
EAN/GTIN:
     4003984912990
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
standardscharnier vormann
Edelstahl V2A · mit vernietetem Edelstahlstift
Weitere Informationen:
Stärke:
1,0 mm
Höhe:
50 mm
Breite geöffnet:
50 mm
Breite:
50 mm
Form:
gerollt, käntig
Material:
Edelstahl
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: einfaches scharnier, Aufsatzband, Aufsatzscharnier, Gerollte Scharniere, Möbelband, Scharniere, Türband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
165
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,0453*
€ 1,3961*
Lager 1498
11
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 20,54*
€ 27,59*
2 Tage
11
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,96*
€ 29,94*
6 Tage
11
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 24,132*
€ 32,252*
2 Tage
11
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 27,276*
€ 36,486*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,59*
€ 32,8321
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,02*
€ 29,7738
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,09*
€ 28,6671
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,03*
€ 27,4057
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 22,52*
€ 26,7988
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 20,54*
€ 24,4426
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,027* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
010503030
ab € 0,8254*
Ähnlich
August Vormann
010503040
ab € 0,9095*
Ähnlich
August Vormann
010503060
ab € 1,1349*
Ähnlich
August Vormann
010503070
ab € 1,5679*
Ähnlich
August Vormann
010501030
ab € 0,6231*
Ähnlich
August Vormann
010501050
ab € 0,8629*
Ähnlich
August Vormann
010501060
ab € 0,9625*
Ähnlich
August Vormann
010501080
ab € 1,37*
Ähnlich
August Vormann
10501040
ab € 36,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.