Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier 10503 H.70mm B.70mm S.1,2mm VA gerollt,ktg.VORMANN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000272314
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     010503070
EAN/GTIN:
     4003984913010
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
standardscharnier vormann
Edelstahl V2A · mit vernietetem Edelstahlstift
Weitere Informationen:
Stärke:
1,2 mm
Höhe:
70 mm
Breite geöffnet:
70 mm
Breite:
70 mm
Form:
gerollt, käntig
Material:
Edelstahl
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: einfaches scharnier, Aufsatzband, Aufsatzscharnier, Gerollte Scharniere, Möbelband, Scharniere, Türband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
67
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,5679*
€ 2,1487*
Lager 1498
9
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 15,56*
€ 21,25*
1 Tag
9
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,32*
€ 22,71*
5 Tage
9
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 18,262*
€ 24,622*
1 Tag
9
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 20,668*
€ 27,838*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,25*
€ 25,2875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,29*
€ 22,9551
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,27*
€ 21,7413
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,57*
€ 20,9083
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,11*
€ 20,3609
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 15,56*
€ 18,5164
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,556* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
010503030
ab € 0,8254*
Ähnlich
August Vormann
010503040
ab € 0,9095*
Ähnlich
August Vormann
010503050
ab € 1,0453*
Ähnlich
August Vormann
010503060
ab € 1,1349*
Ähnlich
August Vormann
010501030
ab € 0,6231*
Ähnlich
August Vormann
010501050
ab € 0,8629*
Ähnlich
August Vormann
010501060
ab € 0,9625*
Ähnlich
August Vormann
010501080
ab € 1,37*
Ähnlich
August Vormann
10501040
ab € 36,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.