Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier 10503 H.60mm B.60mm S.1,2mm VA gerollt,ktg.VORMANN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000272313
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     010503060
EAN/GTIN:
     4003984913003
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
standardscharnier vormann
Edelstahl V2A · mit vernietetem Edelstahlstift
Weitere Informationen:
Stärke:
1,2 mm
Höhe:
60 mm
Breite geöffnet:
60 mm
Breite:
60 mm
Form:
gerollt, käntig
Material:
Edelstahl
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: einfaches scharnier, Aufsatzband, Aufsatzscharnier, Gerollte Scharniere, Möbelband, Scharniere, Türband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
187
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,1349*
€ 1,5657*
Lager 1498
27
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 11,17*
€ 15,47*
2 Tage
27
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,82*
€ 16,83*
6 Tage
27
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 13,346*
€ 18,539*
2 Tage
27
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 14,906*
€ 20,346*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,47*
€ 18,4093
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,17*
€ 16,8623
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,44*
€ 15,9936
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,83*
€ 15,2677
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,42*
€ 14,7798
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 11,17*
€ 13,2923
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,117* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
010503030
ab € 0,8254*
Ähnlich
August Vormann
010503040
ab € 0,9095*
Ähnlich
August Vormann
010503050
ab € 1,0453*
Ähnlich
August Vormann
010503070
ab € 1,5679*
Ähnlich
August Vormann
010501030
ab € 0,6231*
Ähnlich
August Vormann
010501050
ab € 0,8629*
Ähnlich
August Vormann
010501060
ab € 0,9625*
Ähnlich
August Vormann
010501080
ab € 1,37*
Ähnlich
August Vormann
10501040
ab € 36,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.