| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-284395-YY Herst.-Nr.: 279.25.942 EAN/GTIN: 4055381649689 |
| |
|
| | |
| MORAVIA Rollstuhlrampen-Set für Kabelbrücken, 2 Elemente Mit Rollstühlen, Kinderwagen oder Sackkarren Leitungen und Schläuche bequem überwinden: Das ermöglicht das 2-teilge Rollstuhlrampen-Set aus Recycling-Gummi für Kabelbrücken. Dafür bietet die handliche Überfahrhilfe mit einer Tragkraft von 200 kg eine großzügige Breite und eine Anti-Rutsch-Oberfläche. Strukturierte, rutschfeste Oberfläche Integrierter Tragegriff Keine Montage nötig Aus robustem Recycling-Gummi gefertigt Großzügige Breite (800 mm) Tragkraft: 200 kg Höhendifferenz = 75 mm Witterungsbeständig = ja Bügel/Griffe = Tragegriff Weitere Informationen: | | Höhendifferenz: | 75 mm | Bügel/Griffe: | Tragegriff | Witterungsbeständig: | ja | HEIGHT GRO: | 135.00 mm | WIDTH GRO: | 940.00 mm | DEPTH GRO: | 804.00 mm | WEIGHT GRO: | 19.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 40169997 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 79,06* | € 95,97* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,14* | € 96,86* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,83* | € 97,42* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 79,59* | € 98,65* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 84,15* | € 102,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|