| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4055381649689 Herst.-Nr.: 279.25.942 EAN/GTIN: 4055381649689 |
| |
|
| | |
| Rollstuhlrampen-Set, für Kabelbrücken • An beliebiger Stelle einsetzbar • Einfach in der Handhabung • Mit Antirutschoberfläche • Tragegriff zum bequemen Transport • Aus robustem Recyclinggummi • Zur Kombination mit 3-Kanal- und 5-Kanal-Kabelbrücken • Ermöglicht Rollstuhlfahrern sichere Überquerung der Kabelbrücken • Auch für Rollatoren, Kinderwagen und Sackkarren geeignet • Kabel und Schläuche bleiben sicher geschützt • Rampe nicht für den Kraftverkehr geeignet • Keine Montage nötig: Elemente werden an die Längsseite der Kabelbrücke aufgelegt Hinweis: Ein Set besteht aus 2 Rampen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Länge: | 744 m | Breite: | 880 mm | Höhe: | 75 mm | Gewicht ca.: | 17,0 kg | Belastbarkeit: | 200 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auffahrrampe Rollstuhl, Auffahrrampe für Rollstuhl, Rollstuhlauffahrrampe, Rollstuhlrampe, fußbodenkanal blau, fußbodenkanal, moravia kabelbrücke, Rollstuhlrampen-Set, Rampen-Set, Kabelbrückenrampe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,02* | € 95,23* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 78,66* | € 95,79* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,28* | € 97,25* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 79,02* | € 98,46* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 84,14* | € 102,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|