Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solidstar Soft 1463 Handschuhe Gr.9, grau 231884-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-231884-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000391189
EAN/GTIN:
     4041095146330
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Solidstar Soft 1463 Handschuhe Gr.9, grau nach EN 388 EN 407 Kat.II Material: Nylon/Elastan mit Nitril-Schaum-Beschichtung atmungsaktive Beschichtung sehr gutes Tastgefühl weich und strapazierfähig perfekte Passform kühlender Effekt durch offenen Handrücken sowohl für grobe als auch für feine Präzisionsarbeiten geeignet Öko-Tex® zertifiziert Anwendung: Montagearbeiten, Feinmechanik, Verpackungsbereich, Automobilindustrie Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 4 Weiterreißfestigkeit: 2 Stichfestigkeit: 1 Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 Ausführung: Strickbund, Innenhand beschichtet Norm: EN 388
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
10.00 mm
WIDTH GRO:
100.00 mm
DEPTH GRO:
140.00 mm
WEIGHT GRO:
.010000 kg
CUSTOMS NUMBER:
61161020
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
72
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 24,86*
€ 33,97*
Lager 4445
105
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 30,79*
€ 37,60*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 37,60*
€ 44,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,64*
€ 43,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,79*
€ 36,64
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,56584* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 376,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.