Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASATEX Handschuhe Condor Gr.8 rot Nylon/Elastan 231087-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-231087-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000371003
EAN/GTIN:
     4029201143961
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ASATEX Handschuhe Condor Gr.8 rot Nylon/Elastan nach EN 388 EN 407 Kat. II Material: Nitril-Mikroschaum-Beschichtung, schwarz Trägergewebe rot 18er-Teilung atmungsaktiver, dünner Handrücken Actifresh® hohe Abriebfestigkeit sehr gute Passform und Griffsicherheit sehr gutes Tastgefühl angenehmer Tragekomfort zertifiziert nach Öko-Tex® Standard 100 Anwendung: für Arbeiten in der Hightech-Industrie und in Reinräumen, Verpackung Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 4 Weiterreißfestigkeit: 2 Stichfestigkeit: 1 Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 Ausführung: Strickbund, Feinstrick Norm: EN 388 EN 407
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
15.00 mm
WIDTH GRO:
100.00 mm
DEPTH GRO:
230.00 mm
WEIGHT GRO:
.036000 kg
CUSTOMS NUMBER:
61161020
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, nylon montagehandschuh gr 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
936
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 33,33*
€ 44,78*
Lager 4445
105
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 41,42*
€ 50,98*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 50,98*
€ 60,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,21*
€ 58,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,42*
€ 56,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,42*
€ 49,29
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,45167* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 254,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.