| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-230810-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4702000158 EAN/GTIN: 4792249054642 |
| |
|
| | |
| ATG Handschuhe MaxiFlex Elite 34-274 Gr.10 nach EN 388 Kat. II Material: Nylon mit Nitril-Mikroschaum extrem leicht 30 % dünner als herkömmliche Nitrilschaum-Produkte atmungsaktiv hervorragende Passform ausgezeichnete Flexibilität exzellenter Nass- und Trockengriff vorgewaschen waschbar bis 40 °C silikonfrei Öko-Tex® zertifiziert Skin Health Alliance Gütesiegel Anwendung: Endfertigung, Kontrolle, Primär-, Sekundär- und Endmontage, Gebrauch von Werkzeugen, Kleinteilen und Instrumenten Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 4 Weiterreißfestigkeit: 2 Stichfestigkeit: 1 Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 Ausführung: Strickbund, silikonfrei Norm: EN 388 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 10.00 mm | WIDTH GRO: | 90.00 mm | DEPTH GRO: | 225.00 mm | WEIGHT GRO: | .035000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 61161020 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe nylon gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10 |
| | |
| |