Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLDEX®Atemschutzmaske Klassiker 240015 EN 230135-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-230135-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000370702
EAN/GTIN:
     4019444006093
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
MOLDEX®Atemschutzmaske Klassiker 240015 EN gegen ungiftige Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis bis zum 10-fachen des AGW nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme zugelassen für Filterklasse FFP2NR D¹ DIN 149:2001 + A1:2009 ohne Klimaventil ¹ D = Dolomitstaubprüfung Weitere technische Eigenschaften Eigenschaft: bis zum 10-fachen des Grenzwertes PSA-Kategorie: III
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
60.00 mm
WIDTH GRO:
141.00 mm
DEPTH GRO:
123.00 mm
WEIGHT GRO:
.018000 kg
CUSTOMS NUMBER:
63079093
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
240
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 1,64*
11 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 3,95*
ab € 1,39*
€ 1,75*
4 Tage
100
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,45*
€ 1,83*
2 Tage
160
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 1,92*
Lager 4445
105
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 63,88*
€ 74,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 74,97*
€ 89,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,06*
€ 82,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 66,23*
€ 78,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 65,41*
€ 77,84
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 64,67*
€ 76,96
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 63,88*
€ 76,02
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,194* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 374,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
2360
ab € 0,89*
Ähnlich
Moldex/Metric
2365
ab € 1,59*
Ähnlich
Moldex/Metric
2385
ab € 1,69*
Ähnlich
Moldex/Metric
2395
ab € 3,01*
Ähnlich
Moldex/Metric
2380
ab € 1,57*
Ähnlich
Moldex/Metric
2360 11
ab € 1,37*
Ähnlich
Moldex/Metric
2435
ab € 33,64*
Ähnlich
Moldex/Metric
2445
ab € 13,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.