Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG Handschuhe MaxiFlex Endurance 34-844 228694-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-228694-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4702000220
EAN/GTIN:
     4792249844106
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG Handschuhe MaxiFlex Endurance 34-844 nach EN 388 Kat. II Material: Nylon mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung aufgebrachte Nitril-Noppen für besten Trockengriff und Stoßdämpfung hohe Abriebfestigkeit maximale Atmungsaktivität höchsten Tragekomfort vorgewaschen waschbar bis 40 °C Öko-Tex® zertifiziert Skin Health Alliance Gütesiegel Anwendung: Wartung, Instandsetzung, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Logistik und Transport, Handwerk Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 4 Weiterreißfestigkeit: 3 Stichfestigkeit: 1 Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 Ausführung: Strickbund, mit Punktbenoppung Norm: EN 388
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
8.00 mm
WIDTH GRO:
85.00 mm
DEPTH GRO:
235.00 mm
WEIGHT GRO:
.046000 kg
CUSTOMS NUMBER:
61161020
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1800
1
€ 7,99*
ab € 49,30*
€ 64,97*
Lager 4445
105
5
Frei Haus
ab € 63,66*
€ 77,51*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 77,51*
€ 92,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,53*
€ 89,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 72,31*
€ 86,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 63,66*
€ 75,76
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 5,305* pro Paar)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 387,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.