Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO® Plattformwaage Paket 50 Plus, Stückzählfunktion, Ziffe 224081-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-224081-YY
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     507605005
EAN/GTIN:
     4003801864501
Suchbegriffe:
Briefwaagennetzadapter
Briefwaagennetzteil
Netzadapter Briefwaage
Netzteil Briefwaage
WEDO® Plattformwaage Paket 50 Plus, Stückzählfunktion, Ziffernschritt 5g Die WEDO® Plattformwaage Paket mit separatem Metall-Display eignet sich für präzise, nicht eichpflichtige Wägungen im Industriebereich oder Lager. Mit der praktischen Zählfunktion lässt sich die Anzahl gewichtsgleicher Teile mit hoher Genauigkeit schnell ermitteln. WEDO® Plattformwaage Paket für präzise, nicht eichpflichtige Wägungen Mit Tara-, Justier- und Zählfunktion Aus Alu-Guss mit Wiegeteller aus rostfreiem Edelstahl Separates Metall-Display mit LCD-Anzeige Gut lesbare Anzeige (Ziffernhöhe 34 mm) Lieferung mit Netzgerät (6 V/500 mA) Batteriebetrieb möglich (4x 1,5 V AAA) Wiegt je nach Ausführung in 5- oder 10-g-Schritten Waagen Typ = Plattformwaagen Waage Funktionen = Tara-Ausgleich Justier-Funktion Zählfunktion Wägebereich = 5 g - 50 kg Wägebereich min. = 5 g Wägeplattform Höhe = 50 mm Wägeplattform Breite = 250 mm Wägeplattform Tiefe = 250 mm Wägeplattform Material = Edelstahl Ziffernschritt = 34 mm hohen Ziffern Eichfähig = nein Datenschnittstellen = Kabel Anzeige = LCD Stromversorgung = Netzbetrieb Batterie Höhe = 50 mm Gesamtbreite = 280 mm Gesamttiefe = 360 mm Tragkraft = 50 kg Eigengewicht = 3,08 kg
Weitere Informationen:
Anzeige:
LCD
Datenschnittstellen:
Kabel
Eigengewicht:
3.08 kg
Gesamtbreite:
280 mm
Gesamttiefe:
360 mm
Höhe:
50 mm
Wägebereich:
5 g - 50 kg
Wägebereich min.:
5 g
Wägeplattform Breite:
250 mm
Wägeplattform Höhe:
50 mm
Wägeplattform Tiefe:
250 mm
Ziffernschritt:
34 mm hohen Ziffern
Technische Eigenschaften:
Batteriespannung: 1\,5 V AAA
Tragkraft:
50 kg
Waage Funktionen:
Tara-Ausgleich\;Justier-Funktion\;Zählfunktion\;
Eichfähig:
nein
Stromversorgung:
Netzbetrieb\;Batterie\;
Waagen Typ:
Plattformwaagen
Wägeplattform Material:
Edelstahl
HEIGHT GRO:
122.00 mm
WIDTH GRO:
280.00 mm
DEPTH GRO:
294.00 mm
WEIGHT GRO:
3.520000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84238220
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 110,50*
€ 134,38*
€ 5,50*
ab € 109,93*
€ 134,39*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 110,38*
€ 134,86*
€ 4,95*
ab € 124,99*
€ 156,45*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 135,02*
€ 163,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,67*
€ 194,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,10*
€ 191,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,32*
€ 181,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,90*
€ 171,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,02*
€ 160,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.