Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Paketwaage PAKET 50 Plus 507605005 50kg +Netzgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-162000700
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     507605005
EAN/GTIN:
     4003801864501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefwaagennetzadapter
Briefwaagennetzteil
Netzadapter Briefwaage
Netzteil Briefwaage
Robuste Waage mit Justier- und Zählfunktion für präzise nicht eichpflichtige Wägungen im Industriebereich und im Lager. Das separate Metall-Display mit LCD-Anzeige kann sowohl aufgestellt als auch an der Wand befestigt werden. Gut lesbare Anzeige mit 34 mm hohen Ziffern. Mit der praktischen Zählfunktion lässt sich die Anzahl Gewichts-gleicher Teile mit hoher Genauigkeit schnell ermitteln.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PAKET 50 Plus
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Paketwaage PAKET 50 Plus
Maße:
36 x 5 x 28 cm (B x H x T)
Abmessung der Wiegefläche:
25 x 5 x 25 cm (B x H x T)
Maße des Anzeigegeräts:
18 x 9,5 x 3,5 cm (B x H x T)
Tragfähigkeit der Waage:
5 g - 50 kg
Wiegegenauigkeit:
5 g
Tara Funktion vorhanden:
Ja
Stromversorgung:
Batterie, Netzbetrieb
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Netzspannung:
6 V
Art der Batterien/Akkus:
AAA/Micro
Anzahl der Batterien/Akkus:
4 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Nein
Garantiedauer:
3 Jahre
Werkstoff:
Aluminium/Edelstahl
Farbe:
silber/schwarz
Weitere Suchbegriffe: Paketwaage, Päckchenwaage, Plattformwaage, Wägebrücken, wedo netzteil briefwaage, netzadapter briefwaage, Päckchenwaagen, Paketwaagen, Portowaagen, Waagen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 110,20*
€ 134,59*
€ 5,50*
ab € 110,83*
€ 134,60*
Lager 1682
3
Frei Haus
ab € 111,10*
€ 135,05*
€ 4,95*
ab € 125,35*
€ 156,55*
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 135,16*
€ 164,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,05*
€ 160,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,02*
€ 159,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,18*
€ 150,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,96*
€ 143,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,10*
€ 132,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.