Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Paketwaage PAKET 50 Plus 507605005 50kg +Netzgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/354/a012354x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/354/a012354x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-162000700
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     507605005
EAN/GTIN:
     4003801864501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefwaagennetzadapter
Briefwaagennetzteil
Netzadapter Briefwaage
Netzteil Briefwaage
Robuste Waage mit Justier- und Zählfunktion für präzise nicht eichpflichtige Wägungen im Industriebereich und im Lager. Das separate Metall-Display mit LCD-Anzeige kann sowohl aufgestellt als auch an der Wand befestigt werden. Gut lesbare Anzeige mit 34 mm hohen Ziffern. Mit der praktischen Zählfunktion lässt sich die Anzahl Gewichts-gleicher Teile mit hoher Genauigkeit schnell ermitteln.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PAKET 50 Plus
Maße:
36 x 5 x 28 cm (B x H x T)
Tragfähigkeit der Waage:
5 g - 50
Wiegegenauigkeit:
5 g
Tara Funktion vorhanden:
Ja
Stromversorgung:
Batterie, Netzbetrieb
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Netzspannung:
6
Art der Batterien/Akkus:
AAA/Micro
Anzahl der Batterien/Akkus:
4 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Nein
Garantiedauer:
3 Jahre
Werkstoff:
Aluminium/Edelstahl
Farbe:
silber/schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Paketwaage PAKET 50 Plus
Abmessung der Wiegefläche:
25 x 5 x 25 cm (B x H x T)
Maße des Anzeigegeräts:
18 x 9,5 x 3,5 cm (B x H x T)
Weitere Suchbegriffe: Paketwaage, Päckchenwaage, Plattformwaage, Wägebrücken, wedo netzteil briefwaage, netzadapter briefwaage, Päckchenwaagen, Paketwaagen, Portowaagen, Waagen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 110,50*
€ 134,38*
€ 5,50*
ab € 109,93*
€ 134,39*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 110,38*
€ 134,86*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 124,99*
€ 156,45*
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 135,02*
€ 163,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,45*
€ 186,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,10*
€ 183,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,82*
€ 173,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 141,13*
€ 167,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,88*
€ 159,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,99*
€ 148,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.