Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Elektronische Paketwaage Paket 50 Plus, 50 kg aus Aluguss, Wiegeteller aus Edelstahl, Tara-, Justier - 1 Stück (50 7605005)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-5514365
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     50 7605005
EAN/GTIN:
     4003801864501
Suchbegriffe:
Briefwaagennetzadapter
Briefwaagennetzteil
Netzadapter Briefwaage
Netzteil Briefwaage

Produkttext

Robuste Waage mit Tara-, Justier- und Zählfunktion für präzise nicht eichpflichtige Wägungen im Industriebereich und im Lager. Gefertigt aus Alu-Guss mit Wiegeteller aus rostfreiem Edelstahl. Wiegt bis 50 kg in 5-Gramm-Schritten. Mindestauflagegewicht: 5 g. Das separate Metall-Display mit LCD-Anzeige kann sowohl aufgestellt als auch an der Wand befestigt werden. Gut lesbare Anzeige mit 34 mm hohen Ziffern. Mit der praktischen Zählfunktion lässt sich die Anzahl gewichtsgleicher Teile mit hoher Genauigkeit schnell ermitteln.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Typ  Elektronische Postwaage
Höchstgewichtskapazität  50 kg
Genauigkeit  5 g
PC angeschlossen  Nein
Minimum Ladung  5 g
Akkus/Batterien enthalten  Ja
  
Bildschirm  
Display  LCD
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz, Silber
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  250 mm
Tiefe  250 mm
Höhe  50 mm
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,5 kg
Typ:
Elektronische Postwaage
Höchstgewichtskapazität:
50 kg
Genauigkeit:
5 g
PC angeschlossen:
Nein
Minimum Ladung:
5 g
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Display:
LCD
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Breite:
250 mm
Tiefe:
250 mm
Höhe:
50 mm
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Paketwaage, Päckchenwaage, Plattformwaage, Wägebrücken, wedo netzteil briefwaage, netzadapter briefwaage, wedo, 507605005, 7605005, paketwaage, paket, plus, elektronische, aluguss, wiegeteller, edelstahl, tara, justier, stück, stck, 50kg, +netzgerät, schwarz, max., netzgert, netzgerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 110,50*
€ 134,38*
€ 5,50*
ab € 109,93*
€ 134,39*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 110,38*
€ 134,86*
€ 4,95*
ab € 124,99*
€ 156,45*
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 135,02*
€ 163,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,38*
€ 159,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,82*
€ 158,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,94*
€ 149,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,42*
€ 142,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.