| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-222403-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000855102 EAN/GTIN: 3253561332388 |
| |
|
| | |
| Taschenrollbandmaß PowerLock® L.3m B.12,7mm mm/cm EG II Ku.Gürtelclip lose verchromtes Kunststoffgehäuse, schlagfest und poliert Band vollständig mit Mylar® Schutzschicht überzogen automatischer Bandrücklauf mit Stopptaste kontrollierter Bandrücklauf bei 10 m für optimalen Schutz des Endhakens Endhaken dreifach ab 5 m und zweifach bis 3 m vernietet verschiebbar für Innen- und Außenmessung mit Feststeller, automatischem Rücklauf und Gürtelclip EG-Genauigkeitsklasse II Verpackung: lose Teilung: mm/cm Gehäuse: Kunststoff Genauigkeit: EG II Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 25.00 mm | WIDTH GRO: | 60.00 mm | DEPTH GRO: | 60.00 mm | WEIGHT GRO: | .080000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 90178010 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,91* | € 7,84* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,80* | € 8,24* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,91* | € 8,28* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,70* | € 8,30* | | | | Lager 4445 | | | | 3 | | € 7,90* | ab € 8,89* | € 12,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 36,39* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|