Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 0-33-720 Maßband 5 m ABS Synthetik Multi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 0-33-720 Maßband 5 m ABS Synthetik Multi
Stanley 0-33-720 Maßband 5 m ABS Synthetik Multi
Stanley 0-33-720 Maßband 5 m ABS Synthetik Multi
Stanley 0-33-720 Maßband 5 m ABS Synthetik Multi
Stanley 0-33-720 Maßband 5 m ABS Synthetik Multi
Stanley 0-33-720 Maßband 5 m ABS Synthetik Multi
Stanley 0-33-720 Maßband 5 m ABS Synthetik Multi
Stanley 0-33-720 Maßband 5 m ABS Synthetik Multi
Artikel-Nr.:
     CM-N396M36
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-33-720
EAN/GTIN:
     3253560337209
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 5m
taschenbandmass
Weitere Informationen:
/Technische Details/Bandlänge:
5 m
/Technische Details/Speicherbandbreite (metrisch):
32 mm
/Technische Details/Distanzmaßsystem:
Metrisch
/Technische Details/Gehäusematerial:
ABS Synthetik
/Technische Details/Gehäusefarbe:
Multi
/Technische Details/Gürtelclip:
Ja
/Technische Details/Sperren:
Ja
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-33-811
ab € 24,93*
Ähnlich
Stanley
FMHT33100-0
ab € 21,55*
Ähnlich
Stanley
0-33-195
ab € 14,89*
Ähnlich
Stanley
1-33-041
ab € 8,33*
Ähnlich
Stanley
XTHT0-33671
ab € 21,24*
Ähnlich
Stanley
FMHT0-33864
ab € 21,12*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
1-33-238
ab € 5,81*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
0-33-041
ab € 9,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.