| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001694508 Herst.-Nr.: 1-33-041 EAN/GTIN: 3253561330414 |
| |
|
| | |
| Stanley 1-33-041 Bandmaß Powerlock Kunststoff 3m/19mm Bandmaß Powerlock Kunststoff 3m/19mm Produktstärken:|Bandmaß in Profiqualität mit Kunststoffgehäuse|Extra-starkes Band (12,7 bis 25 mm), gebogen|Band vollständig mit Mylar® Schutzschicht überzogen|Kontrollierter Bandrücklauf bei PowerLock® 10 m für optimalen Schutz des Endhakens|Endhaken dreifach ab 5 m und zweifach bis 3 m vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung|Verchromtes Kunststoffgehäuse, schlagfest und poliert|33-191 Endhaken ohne Lochung / sonstige Modelle mit Lochung|Mit Feststeller, automatischem Rücklauf und Gürtelclip|Genauigkeitsklasse II Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-16-01-03 | HerstellerNr: | 1-33-041 | Werksnummer: | 1-33-041 | Länge netto mm: | 0,06 | Breite netto mm: | 0,06 | Höhe netto mm: | 0,03 | Gewicht netto Kg: | 0,192000 | Gewicht brutto Kg: | 0,210000 | Ursprungsland: | TH | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 8,35* | € 12,01* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,19* | € 13,83* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,22* | € 13,99* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,11* | € 15,37* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 10,77* | € 15,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|