Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKAFLEX Polyurethandichtstoff®-221 300 ml uniweiß Kartusche 218191-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4445-218191-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000349605
EAN/GTIN:
     4003923027327
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Karosseriedichtmasse
Komponentenkleber
SIKAFLEX Polyurethandichtstoff®-221 300 ml uniweiß Kartusche SIKA vielseitig anwendbare, standfeste 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtmasse, die mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aushärtet breites Haftspektrum geeignet für elastische, dauerhafte, haftstarke Abdichtungen geeignete Untergründe sind Metalle, Grundierungen und Lackierungen (2K-Systeme), keramische Materialien, Kunststoffe elastisch alterungsbeständig überlackierbar schleifbar silikonfrei Inhalt: 300ml Temperaturbereich: -40 bis +90°C Chemische Basis: Polyurethan Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C Gebinde: Kartusche
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
225.00 mm
WIDTH GRO:
45.00 mm
DEPTH GRO:
45.00 mm
WEIGHT GRO:
.430000 kg
CUSTOMS NUMBER:
32141010
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
1
€ 7,90*
ab € 5,75*
€ 7,46*
3 Tage
224
1
€ 5,99*
ab € 5,69*
€ 7,49*
2 Tage
310
1
€ 6,95*
ab € 5,79*
€ 7,51*
6 Tage
345
1
€ 5,99*
ab € 5,88*
€ 7,63*
Lager 4445
105
4
€ 7,90*
ab € 8,43*
€ 11,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,0281* pro Milliliter)
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 44,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 13,86*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,56*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 32,97*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 143,94*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 157,27*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,66*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,54*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,83*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,21*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,14*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,27*
Zubehör
Innotech
10157794
ab € 27,04*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.