Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 6108-1CT 1/4 Zoll 2-10 Nm HAZET® 201577-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-201577-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000821730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1/4" 2-10nm
Drehmomentschlüssel 6108-1CT 1/4 Zoll 2-10 Nm HAZET® inkl. Kalibrierschein nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Vierkant nach DIN 3120 ISO 1174-1 Lieferung im Karton mit Umschaltknarre für Rechtsgang mit automatischer Kurzwegauslösung fühlbar und akustisch wahrnehmbar bei Erreichen des eingestellten Wertes Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes Auslösegenauigkeit ± 2 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung) Zertifikat: Ja prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
45.00 mm
WIDTH GRO:
45.00 mm
DEPTH GRO:
215.00 mm
WEIGHT GRO:
.430000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82041100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 309,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,51*
€ 439,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,73*
€ 436,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,72*
€ 418,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,90*
€ 404,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,88*
€ 368,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.