Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Schmierstoff-Tank MULTI, mobil, 400 Liter 143120-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-143120-YY
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7536
EAN/GTIN:
     4052886079683
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
CEMO Schmierstoff-Tank MULTI, mobil, 400 Liter Im Schmierstoff-Tank CEMO lagern Sie Frisch- und Altöl mit einem Flammpunkt > 55 °C sicher. Die Tankstation aus Polyethylen (HDPE) ist mit einer integrierten Auffangwanne ausgestattet und besitzt als Sicherheitsfunktionen eine Füllstands- sowie Leckageanzeige. Tank aus strapazierfähigem Polyethylen (HDPE) Für die Lagerung von Frisch- und Gebrauchtölen mit einem Flammpunkt > 55 °C Aufstellbar ohne Auffangwanne in Gebäuden und Wasserschutzgebieten (Länderrecht beachten) Inklusive Füllstandsanzeige und optische Leckageanzeige Integrierte verzinkte Stahlblech-Auffangwanne mit Tragegriffen MULTI-Tanks mit Stahlblechpalette zum Unterfahren mit Flurförderfahrzeugen Behältertyp = Schmierstoff-Tanks Diesel Tanks Gefahrstoffeignung = Frischöle Gebrauchtöle Heizöle Diesel Inhalt = 400 l Höhe = 1170 mm Breite = 740 mm Tiefe = 730 mm Innenbehälter Material = Hochdruck-Polyethylen (HDPE) Außenbehälter Material = Stahlblech Oberfläche = verzinkt Eigengewicht = 55 kg
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Schmierstoff-Tanks\;Diesel Tanks\;
Breite:
740 mm
Eigengewicht:
55 kg
Gefahrstoffeignung:
Frischöle\;Gebrauchtöle\;Heizöle\;Diesel\;
Höhe:
1170 mm
Inhalt:
400 l
Innenbehälter Material:
Hochdruck-Polyethylen (HDPE)
Außenbehälter Material:
Stahlblech
Oberfläche:
verzinkt
Tiefe:
730 mm
HEIGHT GRO:
1350.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
58.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73090059
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hohl
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 707,55*
€ 799,24*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 793,76*
€ 868,78*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 821,00*
€ 894,35*
26 Tage
20
Frei Haus
ab € 826,36*
€ 898,79*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 880,31*
€ 959,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,58*
€ 1.141,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 951,08*
€ 1.131,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 926,56*
€ 1.102,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,74*
€ 1.079,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 880,31*
€ 1.047,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
7389
ab € 200,30*
Zubehör
CEMO
1452
ab € 137,68*
Zubehör
CEMO
7390
ab € 136,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.