Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900000227, Multi-Tank 400 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-656446
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7536
EAN/GTIN:
     4052886079683
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900000227, MULTI-Tank, doppelwandig Dieser Sicherheitstank eignet sich zur Aufstellung im Gebäude, aber auch in Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne. , Zur Lagerung von Diesel und Heizöl, Frisch- und Gebrauchtöl (bekannter Herkunft) , Inklusive Stahlblech-Auffangwanne , Keine Trittstufe zum Einfüllen durch niedrige Bauhöhe (bis 1000 l) , 100 % korrosionsbeständig , Integrierte optische Leckage-Erkennung , Inklusive Füllstand- und optischer Leckage-Anzeige , Befüllbar mit Zapfpistole (außer 1500 l) , Material: HDPE , Auffangwanne: Stahlblech , Mit fest verbundener Stahlblechpalette: Zum Unterfahren mit Gabelstaplern oder Hubwagen von vier Seiten , Zugelassen für den Transport nach ADR. Wiederkehrende Prüfung nach 2 1/2 Jahren, gemäß ADR 6.5.6.4.b. Die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt. , Tiefer Schwerpunkt erhöht die Standsicherheit und verbessert Handling/Transport, Fabrikat: Cemo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
60000 GRAMM
Inhalt:
400 l
Maße LxBxH:
730x740x1170 mm
Gewicht ca.:
55 kg
Herstellerartikelnummer:
7536
Herstellername:
CEMO GmbH
Markenname:
CEMO
Made in Germany:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 707,35*
€ 798,21*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 758,95*
€ 847,38*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 778,79*
€ 851,35*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 808,47*
€ 882,97*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 815,77*
€ 891,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 891,22*
€ 1.060,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 876,68*
€ 1.043,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 858,92*
€ 1.022,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 841,60*
€ 1.001,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 815,77*
€ 970,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
CEMO-1452
ab € 137,54*
Zubehör
CEMO
7389
ab € 199,26*
Zubehör
CEMO
7390
ab € 136,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.