Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Kleine Kabelbrücke, schwarz 132784-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-132784-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     279.21.784
EAN/GTIN:
     4055381375861
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
MORAVIA Kleine Kabelbrücke, schwarz Die kleine Kabelbrücke bietet Schutz für Kabel und Schläuche bis Ø 45 mm. Dank ihrer festen Gummimischung hält sie sogar Lkw- und Staplerverkehr stand. Problemloses Überfahren von Kabeln und Schläuchen bis Ø 45 mm Zusätzlich 2 seitliche Kanäle mit Ø 20 mm Profilierte, griffige Oberfläche für leichtes Überfahren Unterseite mit Antirutsch-Gummilippen Empfohlene Überfahrgeschwindigkeit max. 10 km/h Fahrbahnschwellen Typ = Kabelbrücken Element Art = Normelement Länge = 1200 mm Kanäle Anzahl = 3 Belastung max. = 12 t Überfahrhöhe = 65 mm Mittelkanal Durchmesser = 45 mm Seitenkanäle Durchmesser = 20 mm Material = Gummi
Weitere Informationen:
Kanäle Anzahl:
3
Element Art:
Normelement
Fahrbahnschwellen Typ:
Kabelbrücken
Länge:
1200 mm
Material:
Gummi
Belastung max.:
12 t
Mittelkanal Durchmesser:
45 mm
Seitenkanäle Durchmesser:
20 mm
Überfahrhöhe:
65 mm
HEIGHT GRO:
125.00 mm
WIDTH GRO:
1260.00 mm
DEPTH GRO:
270.00 mm
WEIGHT GRO:
14.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
40169997
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 50,19*
€ 65,35*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 50,2184*
€ 65,3784*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 51,05*
€ 66,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 52,00*
€ 68,97*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,96*
€ 71,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
279.24.311
ab € 93,09*
Zubehör
Moravia
279.25.942
ab € 78,4397*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.