Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke klein schwarz STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke klein schwarz STRECKE
Kabelbrücke klein schwarz STRECKE
Kabelbrücke klein schwarz STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-4055381375861
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     279.21.784
EAN/GTIN:
     4055381375861
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke MORION, klein • Flexible, hochfeste Gummimischung • Profilierte, griffige Oberfläche für leichtes Überfahren • Unterseite mit Antirutsch-Gummilippen • 3 Kabelkanäle: 2-mal 20 und 1-mal 45 mm • Problemloses Überfahren und Schützen von Kabeln und Schläuchen • Hält Lkw- und Staplerverkehr stand Hinweis: Signalwirkung durch gelbe und schwarze Elemente.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Farbe:
schwarz
Länge:
1200 mm
Breite:
210 mm
Höhe:
65 mm
Gewicht ca.:
12,8 kg
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 50,19*
€ 65,35*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 50,2184*
€ 65,3784*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 51,05*
€ 66,24*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 52,00*
€ 68,97*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,96*
€ 71,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
279.24.311
ab € 93,09*
Zubehör
Moravia
279.25.942
ab € 78,4397*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.