Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke klein schwarz STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke klein schwarz STRECKE
Kabelbrücke klein schwarz STRECKE
Kabelbrücke klein schwarz STRECKE
Kabelbrücke klein schwarz STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4055381375861
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055381375861
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
MORION-Kabelbrücke

MORION Kabelbrücke, groß • Problemloses Überfahren und Schützen von Kabeln, Schläuchen oder Rohren • Hoch belastbar durch spezielle Hartgummi-Mischung • Signalwirkung durch gelben Deckel aus hochwertigem Kunststoff • Überfahrhöhe 75 mm • Geriffelte, rutschhemmende Oberfläche • Alle Elemente mit Feder-Nut-System zum beliebigen Erweitern • Für gelegentlichen Schwerlastverkehr (getestet bis 12 t Achslast) • Empfohlene Überfahrgeschwindigkeit: 5 km/h • Dauerhafte Fixierung durch integrierte Dübelaufnahmen möglich • 3 Kabelschächte: 2 Kanäle 68 x 50 mm, 1 Kanal 55 x 50 mm (B x H) MORION Kabelbrücke, klein • Problemloses Überfahren und Schützen von Kabeln und Schläuchen • Flexible, hochfeste Gummi-Mischung • Profilierte, griffige Oberfläche für leichtes Überfahren • Unterseite mit Antirutsch-Gummilippen • Hält Lkw- und Staplerverkehr stand • Signalwirkung durch gelbe und schwarze Elemente • 3 Kabelkanäle: 2 x 20 und 1 x 45 mm Direkte, kostenfreie Werkslieferung an Ihre Wunschadresse innerhalb Deutschlands!

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelbrücke klein
Farbe:
schwarz
Gewicht:
12,8 kg
Abmessungen L x B x H:
1200 x 210 x 65 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, moravia kabelbrücke, fußbodenkanal, installationskanal schwarz, Baustelleneinrichtungen, Baustellen-/Straßenabsperrungen, MORION-Kabelbrücke
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 50,34*
€ 65,35*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 50,1184*
€ 65,3784*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 50,63*
€ 66,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 51,58*
€ 68,97*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,17*
€ 71,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
279.24.311
ab € 93,09*
Zubehör
Moravia
279.25.942
ab € 78,7497*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.