Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanische Schutzhandschuhe Granit, Größe 9 127555-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-127555-YY
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1574_9
EAN/GTIN:
     4005781157499
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mechanische Schutzhandschuhe Granit, Größe 9 Mechanische Schutzhandschuhe Granit bestehen aus robustem Rindnarbenleder und ermöglichen grifffestes und sicheres Arbeiten. Als kräftige Lederhandschuhe für Metallarbeiten sind sie weit geschnitten und bieten aufgrund ihres Handrückens aus Baumwolle einen angenehmen Tragekomfort. Arbeitshandschuhe aus robustem Rindnarbenleder Großer und weiter Schnitt Handrücken aus Baumwolle Sicherheitsstandard EN 388 Gefahrenschutz = mechanische Gefahren Größe = 9 Handschuh Länge = 280 mm Passform = weit Innenhand Material = Rindnarbenleder Handrücken Material = Baumwolle Pulsschutz = ja Stulpe = ja Verwendungshäufigkeit = Mehrweg-Handschuhe Prüfkriterium Abriebfestigkeit = 2 Prüfkriterium Schnittfestigkeit = 1 Prüfkriterium Stichfestigkeit = 3 Prüfkriterium Wetterreißfestigkeit = 3
Weitere Informationen:
Gefahrenschutz:
mechanische Gefahren
Größe:
9
Handschuh Länge:
280 mm
Passform:
weit
Pulsschutz:
ja
Stulpe:
ja
Verwendungshäufigkeit:
Mehrweg-Handschuhe
Handrücken Material:
Baumwolle
Innenhand Material:
Rindnarbenleder
Prüfkriterium Abriebfestigkeit:
2
Prüfkriterium Schnittfestigkeit:
1
Prüfkriterium Stichfestigkeit:
3
Prüfkriterium Wetterreißfestigkeit:
3
HEIGHT GRO:
360.00 mm
WIDTH GRO:
145.00 mm
DEPTH GRO:
280.00 mm
WEIGHT GRO:
2.640000 kg
CUSTOMS NUMBER:
42032910
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 44,73*
€ 77,50*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,66*
€ 77,76*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,50*
€ 92,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 76,01*
€ 90,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,60*
€ 86,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,29*
€ 65,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,91*
€ 60,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,73*
€ 53,23
pro Paket
1 Paket enthält 12 Paar (ab € 3,7275* pro Paar)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.