Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Topfhandschuhe Ada Stripes Grau, Silikonstreifen für sicheren Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Topfhandschuhe Ada Stripes Grau, Silikonstreifen für sicheren Griff
WENKO Topfhandschuhe Ada Stripes Grau, Silikonstreifen für sicheren Griff
WENKO Topfhandschuhe Ada Stripes Grau, Silikonstreifen für sicheren Griff
WENKO Topfhandschuhe Ada Stripes Grau, Silikonstreifen für sicheren Griff
WENKO Topfhandschuhe Ada Stripes Grau, Silikonstreifen für sicheren Griff
WENKO Topfhandschuhe Ada Stripes Grau, Silikonstreifen für sicheren Griff
WENKO Topfhandschuhe Ada Stripes Grau, Silikonstreifen für sicheren Griff
Artikel-Nr.:
     4400-53003100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     53003100
EAN/GTIN:
     4008838359839
Suchbegriffe:
Backhandschuh
Backhandschuhe
Grill-Handschuhe
Grillhandschuhe

WENKO Topfhandschuhe Ada Stripes Grau, Silikonstreifen für sicheren Griff

Die Topfhandschuhe Ada Stripes von WENKO in modernem Grau sind die perfekten Helfer an Herd und Ofen. Die Handschuhe mit extra langem Schaft schützen Ihre Hände und Unterarme beim Berühren heißer Gegenstände.

Das Backblech, die Auflaufform oder der Kochtopf, der abgeschüttet werden muss – mit den bloßen Händen sollte man diese Gegenstände im heißen Zustand nicht anfassen. Die Topfhandschuhe Ada helfen Ihnen dabei, Blech und Form unkompliziert aus dem Ofen zu holen und dabei Verbrennungen zu vermeiden.

Die großen Handschuhe schützen mit ihrem extra langen Schaft Hände und Unterarme. Insgesamt haben die Handschuhe jeweils eine Größe von (B x H x T): 17 x 33 x 3 cm. Sie sind also auch für große Hände geeignet und durch die Baumwollinnenseite angenehm zu tragen.

Die Außenseiten sind mit Streifen aus Silikon versehen, die für einen extra sicheren Griff sorgen. So rutschen Ihnen Topf und Auflaufform nicht aus der Hand. Sollte einmal etwas danebengehen, sind die Handschuhe bei bis zu 30 °C in der Waschmaschine waschbar.

Das Innenmaterial der Handschuhe besteht aus 90 % Polyester und 10 % Baumwolle. Das textile Außenmaterial ist ein Gewebe aus 80 % Prozent Baumwolle und 20 % Leinen. Gefüllt ist der Handschuh mit Material aus 44 % Polyester, 34 % Baumwolle und 22 % Viskose.

Die schlichten Ofenhandschuhe in der modernen Farbe Grau fügen sich mit ihrem Design in nahezu jede Kücheneinrichtung ein. Mit einer dekorativen, kleinen Schlaufe in Braun, die sich optisch absetzt, können Sie das Paar Handschuhe bequem an einem Haken in der Küche aufhängen. So haben Sie die praktischen Topfhandschuhe Ada Stripes von WENKO immer schnell griffbereit, wenn sie gebraucht werden. Die modernen Küchenhelfer gibt es in einer weiteren Ausführung: Die Topfhandschuhe Ada Mini haben einen kürzeren Schaft und überzeugen mit Handinnenflächen aus Neopren.


Material: Außenmaterial: 80 % Baumwolle, 20 % Leinen; Füllung: 44 % Polyester, 34 % Baumwolle, 22 % Viskose; Innenmaterial: 90 % Polyester, 10 % Baumwolle
Farbe: Handschuh: Grau, Streifen: Grau
Maße B/H/T: 17 cm x 33 cm x 3 cm
Nettogewicht: 255 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
255 g
Bruttogewicht:
267 g
Länge Einzelartikel:
3 cm
Höhe Einzelartikel:
33 cm
Breite Einzelartikel:
17,0 cm
Farbe:
Grau
Material:
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Koch-Handschuhe, Kochhandschuhe, Ofenhandschuh, Ofenhandschuhe, Topf-Handschuhe, Topfhandschuhe, wenko ofenhandschuh, backhandschuh, Topfhandschuhe;Topfhandschuhe Silikon;Topfhandschuh Topfhandschuhe;Topfhandschuhe grau;Topfhandschuhe Set;Ofenhandschuhe;Ofenhandschuhe Silikon;Backhandschuhe;Backhandschuhe Ofenhandschuhe;Küchentextilien;Küchenhelfer;Backhelfer;Küche Deko;WENKO
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
22
3
€ 4,95*
ab € 10,11*
€ 15,72*
Lager 4400
22
1
€ 4,95*
ab € 11,89*
€ 16,75*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.