Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strip Flexible LED SMD 5050, 2m, RGB, 14,4W/m, 24V, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Strip Flexible LED SMD 5050, 2m, RGB, 14,4W/m, 24V, IP67
LED Strip Flexible LED SMD 5050, 2m, RGB, 14,4W/m, 24V, IP67
LED Strip Flexible LED SMD 5050, 2m, RGB, 14,4W/m, 24V, IP67
LED Strip Flexible LED SMD 5050, 2m, RGB, 14,4W/m, 24V, IP67
LED Strip Flexible LED SMD 5050, 2m, RGB, 14,4W/m, 24V, IP67
LED Strip Flexible LED SMD 5050, 2m, RGB, 14,4W/m, 24V, IP67
Artikel-Nr.:
     440-NO-5011240299
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-5011240299
EAN/GTIN:
     4044538043364
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Strip Flexible LED SMD 5050, 2m, RGB, 14,4W/m, 24V, IP67

  • Dimmbarkeit: PWM Pulsweitenmodulation
  • Artikelnummer: NO-5011240299
  • Zubehör: Endkappe excl
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 24 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 1,25∕ 0,55 cm
  • Dimmbar: ja
  • IP-Schutzart: IP67
  • Lampentyp: LED
  • Leuchtmittel: 120x SMD LED, 14,4W/m
  • Lichtfarbe: RGB
  • Marke: nobilé
  • Material: PVC transparent/Kupfer
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 3
  • Nennleistung pro Meter: 14,4W/m
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Zubehör: Anschlussset excl
  • Lichtstrom pro Meter: 360lm/m
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Dimmung: PWM Dimmer
  • Nennstrom pro Meter: 0,6A
  • Länge der einzelnen Abschnitte: 100mm
  • Anzahl der LEDs pro Meter: 60
  • Selbstklebend
  • Umgebungstemperatur: -20 - 50°C
  • Hinweis: Die Montage auf gut wärmeleitenden Materialien ist notwendig!
  • Kleinster Biegeradius: 30mm
  • Anschlussleitung (beidseitig): 30cm
  • RGB interface: COM+
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 54,68*
€ 54,68*
€ 5,95*
ab € 43,39*
€ 57,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,51*
€ 58,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,46*
€ 59,91*
€ 8,50*
ab € 45,58*
€ 61,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
NO-5011146806
ab € 19,24*
Zubehör
nobilé
NO-5011146813
ab € 24,29*
Zubehör
nobilé
NO-5011147806
ab € 21,41*
Zubehör
nobilé
NO-5011147809
ab € 26,00*
Zubehör
nobilé
NO-5011150002
ab € 56,42*
Zubehör
nobilé
NO-5011150001
ab € 3,43*
Zubehör
nobilé
NO-5011146814
ab € 18,67*
Zubehör
nobilé
NO-5011146803
ab € 13,59*
Zubehör
nobilé
NO-5011146804
ab € 13,58*
Zubehör
nobilé
NO-5011146815
ab € 18,64*
Zubehör
nobilé
NO-5011148803
ab € 25,54*
Zubehör
nobilé
NO-5011148802
ab € 20,26*
Zubehör
nobilé
NO-5011148804
ab € 25,56*
Zubehör
nobilé
5010530000
ab € 5,72*
Zubehör
nobilé
8970502424
ab € 86,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.