Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strip Flexible LED SMD 3528, 2m, gelb, 4,8W/m, 12V, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Strip Flexible LED SMD 3528, 2m, gelb, 4,8W/m, 12V, IP67
LED Strip Flexible LED SMD 3528, 2m, gelb, 4,8W/m, 12V, IP67
LED Strip Flexible LED SMD 3528, 2m, gelb, 4,8W/m, 12V, IP67
Artikel-Nr.:
     440-NO-5011140230
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-5011140230
EAN/GTIN:
     4044538040448
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Strip Flexible LED SMD 3528, 2m, gelb, 4,8W/m, 12V, IP67

  • Marke: nobilé
  • Dimmbarkeit: PWM Pulsweitenmodulation
  • Artikelnummer: NO-5011140230
  • Zubehör: Endkappe excl
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 1,08∕ 0,55 cm
  • Dimmbar: ja
  • IP-Schutzart: IP67
  • Lampentyp: LED
  • Leuchtmittel: 120x SMD LED, 4,8W/m
  • Lichtfarbe: Gelb
  • Material: PVC transparent
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Nennleistung pro Meter: 4,8W/m
  • Schutzklasse: 3
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Zubehör: Anschlussset excl
  • Lichtstrom pro Meter: 110lm/m
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Dimmung: PWM Dimmer
  • Nennstrom pro Meter: 0,4A
  • Länge der einzelnen Abschnitte: 50mm
  • Anzahl der LEDs pro Meter: 60
  • Selbstklebend
  • Umgebungstemperatur: -20 - 50°C
  • Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken!
  • Kleinster Biegeradius: 30mm
  • Anschlussleitung (beidseitig): 30cm
  • Wellenlänge: 585 - 595nm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 29,70*
€ 29,70*
€ 5,95*
ab € 24,70*
€ 34,54*
€ 8,50*
ab € 24,90*
€ 34,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,95*
€ 36,30*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
NO-5011146806
ab € 19,33*
Zubehör
nobilé
NO-5011146813
ab € 24,32*
Zubehör
nobilé
NO-5011147806
ab € 21,48*
Zubehör
nobilé
NO-5011147809
ab € 25,97*
Zubehör
nobilé
NO-5011150002
ab € 56,47*
Zubehör
nobilé
NO-5011150001
ab € 3,43*
Zubehör
nobilé
NO-5011146814
ab € 18,71*
Zubehör
nobilé
NO-5011146803
ab € 13,60*
Zubehör
nobilé
NO-5011146804
ab € 13,58*
Zubehör
nobilé
NO-5011146815
ab € 18,78*
Zubehör
nobilé
NO-5011148801
ab € 20,39*
Zubehör
nobilé
NO-5011148803
ab € 25,40*
Zubehör
nobilé
NO-5011148802
ab € 20,27*
Zubehör
nobilé
NO-5011148804
ab € 25,33*
Zubehör
nobilé
5010530000
ab € 5,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.