Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strip Flexible LED SMD 2835, 24V, 15W/m, 4100K, 500cm, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Strip Flexible LED SMD 2835, 24V, 15W/m, 4100K, 500cm, dimmbar
LED Strip Flexible LED SMD 2835, 24V, 15W/m, 4100K, 500cm, dimmbar
LED Strip Flexible LED SMD 2835, 24V, 15W/m, 4100K, 500cm, dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-NO-5010900512
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-5010900512
EAN/GTIN:
     4044538054315
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Strip Flexible LED SMD 2835, 24V, 15W/m, 4100K, 500cm, dimmbar

  • Farbtemperatur: 4100 K
  • EPREL Nr.: 933449
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Energieverbrauch: 75 kWh/1.000 h
  • Dimmbarkeit: PWM Pulsweitenmodulation
  • Artikelnummer: NO-5010900512
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 24 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 1∕ 0,12 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbwiedergabeindex: >75 Ra
  • Lampentyp: LED
  • Leuchtmittel: 420x SMD LED, 15W/m
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Marke: nobilé
  • Material: PVC/Kupfer
  • Max. Strombelastbarkeit: 3,1 A
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 3
  • Nennleistung pro Meter: 15W/m
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Zubehör: Anschlussset excl
  • Lichtstrom pro Meter: 1400lm/m
  • Zubehör: Endkappe excl
  • Dimmung: PWM Dimmer
  • Nennstrom pro Meter: 0,6A
  • Länge der einzelnen Abschnitte: 72mm
  • Anzahl der LEDs pro Meter: 84
  • Selbstklebend
  • Umgebungstemperatur: -20 - 50°C
  • Hinweis: Die Montage auf gut wärmeleitenden Materialien ist notwendig!
  • Kleinster Biegeradius: 30mm
  • Anschlussleitung (beidseitig): 30cm
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 81,68*
€ 81,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,95*
€ 87,60*
€ 8,50*
ab € 68,66*
€ 88,47*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,58*
€ 92,28*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
5011146805
€ 22,95*
Zubehör
nobilé
5011146812
€ 29,36*
Zubehör
nobilé
5011147805
€ 25,99*
Zubehör
nobilé
5011147808
€ 31,05*
Zubehör
nobilé
5011146806
€ 22,95*
Zubehör
nobilé
5011146813
€ 29,03*
Zubehör
nobilé
5011147806
€ 25,65*
Zubehör
nobilé
5011147809
€ 31,05*
Zubehör
nobilé
5011150002
€ 66,83*
Zubehör
nobilé
5011150001
€ 4,05*
Zubehör
nobilé
5011146803
€ 16,20*
Zubehör
nobilé
5011146814
€ 22,28*
Zubehör
nobilé
5011146804
€ 16,20*
Zubehör
nobilé
5011146815
€ 22,28*
Zubehör
nobilé
5011146801
€ 16,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.