Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen CLASSIC - Abdeckung für Stromschiene, 100cm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasen CLASSIC - Abdeckung für Stromschiene, 100cm, Weiß
3-Phasen CLASSIC - Abdeckung für Stromschiene, 100cm, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-ISO-107624
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-107624
EAN/GTIN:
     9009377067792
Suchbegriffe:
Stromschienen Abdeckung
stromschienen abdeckung

3-Phasen CLASSIC - Abdeckung für Stromschiene, 100cm, Weiß

  • Farbe: weiß matt
  • Marke: ISOLED
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Größe: L∕ B∕ H: 100∕ 3,6∕ 3,3 cm
  • Artikelnummer: ISO-107624
  • Biegbar.
  • Montageart: Einbau Montage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 2,87*
€ 2,87*
€ 8,50*
ab € 2,45*
€ 4,02*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-107512
ab € 42,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.