Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen Steckdosen-Adapter mit Schutzkontaktstecker, max. 6A, inkl. Kindersicherung ( CLASSIC + S1), Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasen Steckdosen-Adapter mit Schutzkontaktstecker, max. 6A, inkl. Kindersicherung ( CLASSIC + S1), Weiß
3-Phasen Steckdosen-Adapter mit Schutzkontaktstecker, max. 6A, inkl. Kindersicherung ( CLASSIC + S1), Weiß
3-Phasen Steckdosen-Adapter mit Schutzkontaktstecker, max. 6A, inkl. Kindersicherung ( CLASSIC + S1), Weiß
Artikel-Nr.:
     440-ISO-113579
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113579
EAN/GTIN:
     9009377058189

3-Phasen Steckdosen-Adapter mit Schutzkontaktstecker, max. 6A, inkl. Kindersicherung ( CLASSIC + S1), Weiß

  • Marke: ISOLED
  • Artikelnummer: ISO-113579
  • Farbe: weiß
  • Aderzahl: 3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 24,25*
€ 24,25*
€ 8,50*
ab € 20,32*
€ 29,36*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.