Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe für S-TRACK 3-Phasen Einbauschiene, DALI, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endkappe für S-TRACK 3-Phasen Einbauschiene, DALI, weiß
Endkappe für S-TRACK 3-Phasen Einbauschiene, DALI, weiß
Artikel-Nr.:
     440-1006540
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006540
EAN/GTIN:
     4024163272063
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
endkappen stromschiene

Endkappe für S-TRACK 3-Phasen Einbauschiene, DALI, weiß

  • Marke: SLV
  • Größe: L∕ B: 4,79∕ 5,6 cm
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,01 kg
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Produktart: 3-Phasen Endkappe
  • Stromaufnahme: 16 A
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: 1006540
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 1,20*
€ 1,20*
€ 8,50*
ab € 0,84*
€ 1,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,90*
€ 1,59*
€ 5,46*
ab € 0,98*
€ 1,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,02*
€ 1,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006524
ab € 13,73*
Ähnlich
SLV
1006526
ab € 13,72*
Ähnlich
SLV
1006539
ab € 0,91*
Ähnlich
SLV
1006538
ab € 13,70*
Ähnlich
SLV
1006522
ab € 13,81*
Ähnlich
SLV
1006520
ab € 13,70*
Ähnlich
SLV
1006532
ab € 16,22*
Ähnlich
SLV
1006528
ab € 16,12*
Ähnlich
SLV
1006530
ab € 16,13*
Ähnlich
SLV
1006534
ab € 16,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.