Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV S-TRACK Endabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV S-TRACK Endabdeckung
SLV S-TRACK Endabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101405297
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006539
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
endkappen stromschiene
Kunststoff Endkappe für das S-TRACK 3Phasen-Einbauschienen-System in schwarz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
47.9 mm
Gewicht
10 g
Design
Typ
Endabdeckung
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polycarbonat (PC)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006540
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.