Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe weiß 1006540


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endkappe weiß 1006540
Endkappe weiß 1006540
Artikel-Nr.:
     3517I-38367235
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006540
EAN/GTIN:
     4024163272063
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
endkappen stromschiene

Endkappe weiß 1006540

Kunststoff Endkappe für das S-TRACK 3Phasen-Einbauschienen-System in weiß.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
47,9 mm
Breite:
56 mm
Höhe:
32,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 1,20*
€ 1,20*
€ 8,50*
ab € 0,84*
€ 1,49*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,90*
€ 1,59*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 0,99*
€ 1,72*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,03*
€ 1,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006524
ab € 13,73*
Ähnlich
SLV
1006526
ab € 13,73*
Ähnlich
SLV
1006539
ab € 0,91*
Ähnlich
SLV
1006538
ab € 13,74*
Ähnlich
SLV
1006522
ab € 13,75*
Ähnlich
SLV
1006520
ab € 13,74*
Ähnlich
SLV
1006532
ab € 16,14*
Ähnlich
SLV
1006528
ab € 16,13*
Ähnlich
SLV
1006530
ab € 16,18*
Ähnlich
SLV
1006534
ab € 16,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.