Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV T-Verbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV T-Verbinder
SLV T-Verbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101405273
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006528
EAN/GTIN:
     4024163272186
Suchbegriffe:
Stromschienen T-Verbinder
T-Verbinder Stromschiene
stromschienen t-verbinder
T-Verbinder für das S-TRACK 3Phasen-Einbauschienen-System. Die weiße Farbversion ist mit Erdleiter innen links erhältlich. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der Planungshilfe.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50 -60 Hz
Leistungen
Typ
T-Verbinder
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Befestigungstyp
Decke/Wand
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Länge (mm)
130 mm
Breite
130 mm
Höhe
33 mm
Wandplattentiefe
30 mm
Wandplattenbreite
36 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006524
ab € 13,73*
Ähnlich
SLV
1006526
ab € 13,74*
Ähnlich
SLV
1006540
ab € 0,85*
Ähnlich
SLV
1006538
ab € 13,74*
Ähnlich
SLV
1006522
ab € 13,72*
Ähnlich
SLV
1006520
ab € 13,73*
Ähnlich
SLV
1006527
ab € 16,21*
Ähnlich
SLV
1006532
ab € 16,13*
Ähnlich
SLV
1006530
ab € 16,18*
Ähnlich
SLV
1006534
ab € 16,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.