Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Starter-Set: 2 x GBA 12 Volt, 6.0 Ah und GAL 12V-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 1 600 A01 B20 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie- & Ladegerät-Set
Bosch 1 600 A01 B20 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie- & Ladegerät-Set
Artikel-Nr.:
     4310-1600A01B20
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A01B20
EAN/GTIN:
     3165140968669
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starter-Set 2 x GBA 12V 6.0Ah + GAL 12V-40, 2 x 12-Volt-Akku mit 6,0 Ah Kapazität und Schnellladegerät, GBA 12V 6.0Ah: Extrem hohe Akkukapazität für bis zu 300 % mehr Laufzeit als beim 12V 2,0 Ah Professional-Modell, GAL 12V-40: Hohe Ladegeschwindigkeit für alle 12-Volt-Akkus. Laden von 12V-/6,0-Ah-Akkus von 0 % auf 80 % in nur 72 Minuten., Kompatibel seit 2005: Alle unsere Akkus passen innerhalb der jeweiligen Voltklasse in die neuen und die bereits vorhandenen Bosch Professional Werkzeuge.
Weitere Informationen:
EF000002:
12
EF000010:
EV007507
EF000167:
365
EF000364:
6.0
Zellentyp:
Li-Ion
Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (80 %) ca.:
72
Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (100 %) ca.:
95
Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (80%/100%) ca.:
72/95 min
Verpackungsabmessungen (Breite):
202 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
231 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
122 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
202 x 231 x 122 mm
Akku 1, Kapazität:
6.0 Ah
Akkuspannung:
12.0 V
Gewicht Akku 1:
0 kg
Akkuladespannung, von:
10.8 V
Akku-Ladespannung, bis:
12 V
Akkuladespannung:
10.8 - 12 V
Ladestrom:
4.0 A
Gewicht Ladegerät:
0 kg
Positionierung:
2 x 12-Volt-Akku mit 6.0 Ah Kapazität und Schnellladegerät
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
GBA 12V 6.0Ah: Extrem hohe Akkukapazität für bis zu 300 % mehr Laufzeit als beim 12V 2.0 Ah Professional-Modell | GAL 12V-40: Hohe Ladegeschwindigkeit für alle 12-Volt-Akkus. Laden von 12V-/6.0-Ah-Akkus von 0 % auf 80 % in nur 72 Minuten. | Kompatibel seit 2005: Alle unsere Akkus passen innerhalb der jeweiligen Voltklasse in die neuen und die bereits vorhandenen Bosch Professional Werkzeuge.
Titel:
Starter-Set 2 x GBA 12V 6.0Ah + GAL 12V-40 Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.09.2018
Unterteilung der Produktkategorien:
Starter-Set
Bruttogewicht:
1,54 kg
Nettogewicht:
1,535 kg
Volumen:
5,693 dm3
Abmessung Länge:
231 mm
Abmessung Breite:
202 mm
Abmessung Höhe:
122 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
A
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 117,09*
€ 128,83*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 116,77*
€ 128,84*
2 Tage
41
€ 6,90*
ab € 118,64*
€ 130,81*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 119,245*
€ 130,975*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 176,96*
€ 189,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,33*
€ 225,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,57*
€ 220,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,02*
€ 218,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,97*
€ 217,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,96*
€ 210,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019F6000
ab € 203,72*
Sonstiges
Bosch
060186810D
ab € 69,16*
Sonstiges
Bosch
06015A7002
ab € 179,23*
Sonstiges
Bosch
06016B0001
ab € 156,24*
Sonstiges
Bosch
06016A1002
ab € 106,25*
Sonstiges
Bosch
06015A1002
ab € 97,97*
Sonstiges
Bosch
0601390909
ab € 98,29*
Sonstiges
Bosch
0601390908
ab € 149,40*
Sonstiges
Bosch
06019F2003
ab € 111,25*
Sonstiges
Bosch
0 601 241 201
ab € 292,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.