Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Starter-Set: 2 x GBA 12 Volt, 6.0 Ah und GAL 12V-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A01B20
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A01 B20
EAN/GTIN:
     3165140968669
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starter-Set 2 x GBA 12V 6.0Ah + GAL 12V-40, 2 x 12-Volt-Akku mit 6,0 Ah Kapazität und Schnellladegerät, GBA 12V 6.0Ah: Extrem hohe Akkukapazität für bis zu 300 % mehr Laufzeit als beim 12V 2,0 Ah Professional-Modell, GAL 12V-40: Hohe Ladegeschwindigkeit für alle 12-Volt-Akkus. Laden von 12V-/6,0-Ah-Akkus von 0 % auf 80 % in nur 72 Minuten., Kompatibel seit 2005: Alle unsere Akkus passen innerhalb der jeweiligen Voltklasse in die neuen und die bereits vorhandenen Bosch Professional Werkzeuge.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
365 g
Kapazität:
6.0 Ah
Zellentyp:
Li-Ion
Akku-Ladespannung, bis:
12 V
Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (80 %) ca.:
72 min
Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (100 %) ca.:
95 min
Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (80%/100%) ca.:
72/95 min
Gewicht Ladegerät:
0 kg
Akku 1, Kapazität:
6.0 Ah
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht Akku 1:
390 kg
Akkuladespannung, von:
18 V
Akkuladespannung:
18 V
Ladestrom:
4.0 A
Positionierung:
2 x 12-Volt-Akku mit 6.0 Ah Kapazität und Schnellladegerät
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
GBA 12V 6.0Ah: Extrem hohe Akkukapazität für bis zu 300 % mehr Laufzeit als beim 12V 2.0 Ah Professional-Modell | GAL 12V-40: Hohe Ladegeschwindigkeit für alle 12-Volt-Akkus. Laden von 12V-/6.0-Ah-Akkus von 0 % auf 80 % in nur 72 Minuten. | Kompatibel seit 2005: Alle unsere Akkus passen innerhalb der jeweiligen Voltklasse in die neuen und die bereits vorhandenen Bosch Professional Werkzeuge.
Titel:
Starter-Set 2 x GBA 12V 6.0Ah + GAL 12V-40 Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.09.2018
Unterteilung der Produktkategorien:
Starter-Set
Bruttogewicht:
1,54 kg
Nettogewicht:
1,535 kg
Volumen:
5,693 dm3
Abmessung Länge:
231 mm
Abmessung Breite:
202 mm
Abmessung Höhe:
122 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
A
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,85*
€ 153,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,28*
€ 151,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,09*
€ 148,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,19*
€ 146,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,29*
€ 145,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,54*
€ 137,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0 601 9F6 000
ab € 204,07*
Sonstiges
Bosch
0 601 868 10D
ab € 68,83*
Sonstiges
Bosch
0 601 5A7 002
ab € 179,43*
Sonstiges
Bosch
0 601 6B0 001
ab € 156,46*
Sonstiges
Bosch
0 601 6A1 002
ab € 106,26*
Sonstiges
Bosch
0 601 5A1 002
ab € 98,00*
Sonstiges
Bosch
0 601 390 909
ab € 98,40*
Sonstiges
Bosch
0 601 390 908
ab € 148,60*
Sonstiges
Bosch
0 601 9F2 003
ab € 111,04*
Sonstiges
Bosch
0 601 241 201
ab € 292,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.