Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Hobel GHO 12V-20, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GHO 12V-20 Schwarz, Blau, Rot 14500 RPM
Bosch GHO 12V-20 Schwarz, Blau, Rot 14500 RPM
Bosch GHO 12V-20 Schwarz, Blau, Rot 14500 RPM
Artikel-Nr.:
     C4310-06015A7002
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06015A7002
EAN/GTIN:
     3165140922876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Falzhobel
Akkufalzhobel
Akkuhobel
Breithobel
Akku-Hobel GHO 12V-20, Der GHO 12V-20 Professional bietet als erster 12-Volt-Akku-Hobel seiner Art einen neuen Standard in der Werkzeugführung. Der optimierte Schwerpunkt sorgt für eine komfortable und ergonomische Handhabung. Der bürstenlose EC-Motor und das 12-Volt-Akkusystem ermöglichen eine kompakte Bauform. In Verbindung mit der kabellosen Flexibilität ergibt dies beste Bedienbarkeit in jeder Arbeitsposition. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für das Hobeln von Holz. Es ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System) sowie Staubbeuteln und dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem. Der GHO 12V-20 Professional besitzt ein Woodrazor-Wendemesser. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 2 x Hobelmesser, 56 x 5,5 x 1,1 mm (2 608 000 672)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Mit Ladegerät:
false
Gewicht ohne Akkupack:
1.5 kg
Leerlaufdrehzahl:
14500 1/min | 14500 min-1
Hobelbreite:
56 mm
Hobeltiefe:
0 mm | 2 mm | 0 - 2 mm
Max. Falztiefe:
17 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
444 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
155 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 444 x 155 mm
Hobeltiefe, von:
0 mm
Hobeltiefe, bis zu:
2 mm
Falztiefe, von:
0 mm
Falztiefe, bis zu:
17 mm
Falztiefe:
0 - 17 mm
Hobelbreite, max.:
56 mm
Gewicht exkl. Akku:
1.5 kg
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Positionierung:
Der erste professionelle 12-Volt-Hobel für einen neuen Standard in der Werkzeugführung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Optimierter Schwerpunkt für eine komfortable und ergonomische Handhabung | Kompakte Bauform durch bürstenlosen Motor und 12-Volt-System | Kabellose Freiheit für optimale Bedienbarkeit in allen Arbeitspositionen
Titel:
Akku-Hobel GHO 12V-20 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
31.03.2018
Lieferumfang:
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | 2 x Hobelmesser, 56 x 5.5 x 1.1 mm (2 608 000 672)
SOL Date:
22.09.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Hobel
Bruttogewicht:
3,82 kg
Nettogewicht:
1,48 kg
Volumen:
24,775 dm3
Abmessung Länge:
444 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
A
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannshobel, bosch breithobel, breithobel, Hobel (Akku), Akku-Hobel, Hobel
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,43*
€ 245,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,85*
€ 241,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 202,28*
€ 240,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,65*
€ 226,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,59*
€ 220,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,38*
€ 212,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A019RD
ab € 76,64*
Zubehör
Bosch
1600A01B20
ab € 115,82*
Zubehör
Bosch
1600Z0002X
ab € 32,17*
Zubehör
Bosch
1600A00X79
ab € 39,80*
Zubehör
Bosch
2608000672
ab € 3,195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.