Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC, mit 2 x 2.0 Ah-Akku, L-BOXX, 4 Aufsätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06019F6000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9F6 000
EAN/GTIN:
     3165140847322
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC, Redefine your limits – Flexibilität durch fünf Lösungen in einem einzigen Kompaktwerkzeug., Vielseitig: fünf Optionen zur Wahl – Bohrschrauber mit magnetischem Bit-Halter, arretierbarem Bit-Halter, Bohrfutter, Winkelaufsatz und Exzenteraufsatz, Kompakt: perfekt für schwer zugängliche Bereiche – dank der extrem kompakten Bauform, Leistungsstark: überzeugende Leistung – dank 30 Nm Drehmoment, L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ); Bohrfutteraufsatz GFA 12-B (1 600 A00 F5H); Bithalteraufsatz GFA 12-X (1 600 A00 F5J); Winkelaufsatz GFA 12-W (1 600 A00 F5K); Exzenteraufsatz GFA 12-E (1 600 A00 F5L); Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3); 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X); 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2UV); 1/2 L-BOXX-Einlage 12-V-Adapter (1 600 A01 1UW)
Weitere Informationen:
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
30 mm
Max. Drehmoment:
30 Nm
Drehmomenteinstellung:
15 Nm | 30 Nm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Nennspannung:
12 V
Akkukapazität:
2.0 Ah
Mit Ladegerät:
true
Gewicht mit Akkupack:
0.8 kg
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 400 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 1/min | 1300 1/min
Bohrfutter-Spannweite:
1 mm | 10 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
30 mm
Höhe:
178 mm
Gewicht ohne Akkupack:
0.6 kg
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Akkuspannung:
12.0 V
Schrauben-Ø, max.:
7 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
178 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
442 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
119 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 442 x 119 mm
Bohrfutter, Ausführung:
10-mm-Schnellspannbohrfutter
Bohr-Ø Holz, max.:
19 mm
Drehmoment (weich):
15 Nm
Drehmoment (hart):
30 Nm
Drehmoment (weich/hart/max.):
15/30/- Nm
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
400 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
1300 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 400 / 0 - 1300 min-1
Bohrfutterspannbereich, min.:
1 mm
Bohrfutterspannbereich, max.:
10 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1 / 10 mm
Gewicht exkl. Akku:
0.6 kg
Drehmomentstufen (Standard):
20
Drehmomentstufen (zusätzlich):
1
Drehmomentstufen:
20+1
Bohr-Ø Stahl, max.:
10 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Redefine your limits - Flexibilität durch fünf Lösungen in einem einzigen Kompaktwerkzeug.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Vielseitig: fünf Optionen zur Wahl - Bohrschrauber mit magnetischem Bit-Halter, arretierbarem Bit-Halter, Bohrfutter, Winkelaufsatz und Exzenteraufsatz | Kompakt: perfekt für schwer zugängliche Bereiche - dank der extrem kompakten Bauform | Leistungsstark: überzeugende Leistung - dank 30 Nm Drehmoment
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Nichteisenmetall | Bohren in Stein
Titel:
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2017
Lieferumfang:
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) | Bohrfutteraufsatz GFA 12-B (1 600 A00 F5H) | Bithalteraufsatz GFA 12-X (1 600 A00 F5J) | Winkelaufsatz GFA 12-W (1 600 A00 F5K) | Exzenteraufsatz GFA 12-E (1 600 A00 F5L) | Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3) | 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X) | 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2UV) | 1/2 L-BOXX-Einlage 12-V-Adapter (1 600 A01 1UW)
SOL Date:
01.08.2018
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrschrauber
Bruttogewicht:
4,625 kg
Nettogewicht:
1,095 kg
Volumen:
18,935 dm3
Abmessung Länge:
442 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
119 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
A
Service Akku:
A
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,29*
€ 262,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,68*
€ 261,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,27*
€ 258,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,13*
€ 256,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,07*
€ 242,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 607 019 925
ab € 21,81*
Zubehör
Bosch
2 607 010 535
ab € 12,75*
Zubehör
Bosch
2 607 019 926
ab € 17,46*
Zubehör
Bosch
2 607 010 538
ab € 10,24*
Zubehör
Bosch
2 607 010 539
ab € 51,48*
Zubehör
Bosch
2 607 019 578
ab € 17,07*
Zubehör
Bosch
2 607 017 047
ab € 31,45*
Zubehör
Bosch
2 608 587 014
ab € 30,15*
Zubehör
Bosch
2 608 587 013
ab € 14,91*
Zubehör
Bosch
2 607 018 361
ab € 26,13*
Zubehör
Bosch
2 607 018 726
ab € 29,21*
Zubehör
Bosch
2 608 587 015
ab € 36,16*
Zubehör
Bosch
2 608 590 127
ab € 2,53*
Zubehör
Bosch
2 608 597 709
ab € 3,83*
Zubehör
Bosch
2 608 588 164
ab € 6,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.